Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 480 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 480 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 448 - Modelo: 448 R, número de serie: D-70895. El compresor estaba aparte para repuestos. La unidad está incompleta. Tiene un motor Century -100 HP, 1750 RPM, 480 voltios, 105 amperios, PH: 3. Hz:60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PEPB04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: D-70895
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448 R
  • Compresor SN: D-70895
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 105
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 87
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
  • Problemas o problemas conocidos: Used For Parts Not Complete a Unit.
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 480 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente