Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo accionado por correa Vilter 448 VMC. Número de serie: 41156. AB.RC, Tamaño del modelo: 448, Número de pedido: C79517-1, Refrigerante anterior: Amoníaco. Voltaje: 240. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (pulg): 114x89, Desplazamiento: 309, Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3. Se ha quitado el motor. El compresor ha sido El compresor está recién pintado. Peso unitario sin motor: 3400 LBS
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BARN01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 14156 AB RC
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 14156 AB RC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 69
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Motor not available
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente