Compresor alternativo Vilter 450 de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter 450 de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 450 usado. Modelo: 456. Serie: 46066. AK12K456B. F-13900. Amoníaco. Motor eléctrico Baldor: 125 HP, 460V, 1770 RPM, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 6,5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC194
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456
  • Número de serie: 46066
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 450 de 6 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente