Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros usado. Modelo: 458. Tamaño: A12K458XLB. Pedido: F93067-3. Serie: 47691. Refrigerante: AMMO. Motor eléctrico Lincoln 150 HP, 1780 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, Bastidor 444T. C-2.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB007
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 47691
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente