Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP

Compresor alternativo Vilter serie 450 XL usado. Modelo: 458XL. Serie 66832. Pedido: K53620-1. Tamaño: A12K458XLB. Refrigerante: MUNICIÓN. Número de cilindros: 8. Motor eléctrico: 175 HP (132 KW), 132 KW, 480 V, 194 Amp, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 110 kW, 50 Hz, 400/690 V, 194/112 amperio, 1485 RPM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BPNY01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 66832
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente