Compresor alternativo Vilter 4516 - 300 HP

Compresor alternativo Vilter 4516 - 300 HP

Compresor alternativo Vilter 4516 usado - 300 HP. Modelo/tamaño: A11K4516XLD. Serie: 48153. Pedido: H-46626-2. Refrigerante: MUNICIÓN. Número de cilindros: 16. Motor eléctrico Marathon: 300 HP, 1185 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, gabinete DP, marco 449T. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco, se eliminó el funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRCA01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4516
  • Número de serie: 48153
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 4516 - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente