Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros (300 HP 460 V)

Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros (300 HP 460 V)

Compresor alternativo de amoníaco Vilter usado. Serie VMC 450 XL. Tamaño: A12K4516XLB. Serie: 62540. Número de cilindros: 16. Configurado para refrigerante amoniaco. La unidad fue previamente renovada (por un tercero), instalada, pero tiene cero horas de funcionamiento de Mfg. Co desde su reconstrucción. Motor Toshiba de alta eficiencia: 300 HP, 1185 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, gabinete TEFC, marco N587UZ. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DGNM02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4516XL
  • Número de serie: 62540
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 16
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4516-XL
  • Compresor SN: 62540
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: N587UZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 129
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 76
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unit was refurbished, installed, but has zero hours run time since rebuild
Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros (300 HP 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente