Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)

Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)

Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros usado. Modelo: 4516. Serie: 48452. Tamaño: A11K4516XLD. Pedido: H-83354-2. Refrigerante: amoniaco. Dimensiones totales: 6,5 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC192
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4516XL
  • Número de serie: 48452
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 16
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4516-XL
  • Compresor SN: 48452
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente