- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 454XL (50 HP, 230/460 V, accionado por correa)
Paquete de compresor accionado por correa alternativa Vilter. Modelo: 454XL. Número de serie: 591746-2. Número de cilindros: 4. RPM máximas: 1200. Conexión de succión: 3 pulg. Conexión de descarga: 2,5 pulgadas. Temperatura máxima de descarga: 300 F. CFM a RPM máximas: 199. Motor de inducción trifásico Toshiba: HP: 50, voltios: 230/460, RPM: 1780, amperios: 120/60, Hz: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: UCS01
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 454XL
- Número de serie: 591746-2
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 454XL
- Compresor SN: 591746-2
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 38660
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Premium Efficiency
- Caballos de fuerza del motor (HP): 50
- RPM del motor: 1,780
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 120/60
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 64
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 2,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: The data plate is not readable. Missing belts. The base is damaged.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































