Compresor alternativo Vilter 456XL de 6 cilindros (COMPRESOR FALTANTE, 100 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456XL de 6 cilindros (COMPRESOR FALTANTE, 100 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo accionado por correa Vilter. Modelo: A10K456XLB. Número de serie: 81526. Refrigerante anterior: R-717. Voltaje: 115. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Número de cilindros: 6. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 298. Conexiones del compresor: succión: 4 pulg. Descarga: 3 pulg. Motor eléctrico Siemens - HP: 100, Amperios: 112,0, RPM: 1770, Hz: 60, Voltios: 460. Bastidor: 404T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHK01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Número de serie: S037991
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 0
  • Modelo de compresor: A10K456XLB
  • Compresor SN: SO37991
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 112.0
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The reciprocating compressor has been sold separately.
Compresor alternativo Vilter 456XL de 6 cilindros (COMPRESOR FALTANTE, 100 HP, 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente