Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo de transmisión por correa Vilter 456XL. Modelo: A12K456XLB, Número de serie: 47395, Orden de venta: F58796-3. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25.2. Temperatura de aspiración de diseño del sistema: 11,5. Tipo de refrigerante: Amoniaco. Temperatura mínima de succión: -50. Velocidad mínima de funcionamiento (RPM): 760 RPM. Temperatura máxima de descarga (PSIG): 300. Presión de succión: 28. Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 1200. Cárter máximo permitido: 350. Número de cilindros: 6. Conexión de succión (IN): 2,5. Conexión de descarga (pulg): 2. Carga de aceite (Gal): 5 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS29
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Número de serie: 47395
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K456XLB
  • Compresor SN: 47395
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Relación de volumen del compresor: 8:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 3,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Compresor alternativo Vilter 456XL desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente