Compresor alternativo Vilter 458

Compresor alternativo Vilter 458

Compresor alternativo Vilter 458 usado. Falta la placa de identificación del compresor. Número de cilindros: 8. Motor eléctrico Lincoln: 150 HP, 460V, 1175 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TS. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco, se eliminó el funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRCA03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 458
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente