Compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros. Modelo: 458. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Desplazamiento: 398 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Presión máxima de descarga: 350 psig. Temperatura máxima de descarga: 300˚F. Cabezales refrigerados por agua. Motor Westinghouse, 100 hp, 1180 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H12) (ACN329a-BC/Motor)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MSST004.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 18945
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente