Compresor alternativo Vilter 458XL

Compresor alternativo Vilter 458XL

Compresor alternativo Vilter accionado por correa. Modelo: A12B458XLB, Número de serie: F91746-1. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. CFM a RPM máximas: 398. Conexión de succión: 4 pulg. Conexión de descarga: 3 pulgadas. Temperatura máxima de descarga: 300 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UCS02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: F91746-1
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12B458XLB
  • Compresor SN: F91746-1
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo Vilter 458XL

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente