Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros - 120 HP

Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros - 120 HP

Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros usado - 120 HP. Refrigerante: Amoníaco / Freón. Cabezales refrigerados por líquido. Enfriador de aceite de carcasa y tubos. Motor eléctrico Lincoln Lincguard, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 13 pulg. Diámetro de la polea de engranajes: 21 pulg. Entradas: (1) ½ pulg. puerto (líquido), (1) 5 pulg. de diámetro. válvula de globo (succión de refrigerante). Salidas: (1) ½ pulg. de diámetro. puerto (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. válvula de globo (descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 7 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JG-FB01.25
  • Fabricante: Vilter
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros - 120 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente