Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros. N/S: 10218 A RC. Tamaño/modelo: 444. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 47 toneladas de R-717 a 53 BHP con una temperatura de condensación de 93°F y una temperatura de succión de 20°F. (4) cilindros. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Voltaje: 220. Motor Louis Allis Co.: 60 hp, 1750 rpm, 440 V, 72 A, 60 Hz, trifásico. Tanque receptor de amoniaco Vilter. Número de serie: 3-68414-28. 250 PSI a 400 °F. Dimensiones del tanque: pared recta de 2 pies x 1 pie de diámetro. (10 galones). Diámetro de la polea: (1) impulsor de 1 pie, (1) impulsado de 1 pie 9 pulgadas. Entrada/salida: (2) puertos de tubería de 3 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDNP01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Número de serie: 10218 A RC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente