Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo: 448. S/N: 4950ABRC. Número de pedido: B9543411. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 147,6 Toneladas de R-717 a 62,4 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300°F. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 100 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 230/115 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 9 pulg. Relación de polea: 0,55. Revoluciones finales: 972. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11-1/2 pulgadas de alto (ACN268-BC).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP272
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 4950ABRC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente