- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo/Tamaño: 448. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal a máxima (1200) rpm: 93 toneladas a 105 BHP con una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de condensación de 96.2°F. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300°F. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Fuente de alimentación: 240 V. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Relación de polea: 0,67. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RGMP262
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: 14165ABRC
- ¿El paquete incluye? Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









