Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado - 50 HP. Modelo: 448. S/N: 4946ABRC. Motor Reliance Electric de 50 CV. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Presión máxima de succión: 150 psi.(H11) (ACN268-BC)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP277
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 4946ABRC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente