Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Modelo/Tamaño: 448. S/N: 14154ABRC. Número de pedido: C795161. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300°F. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Relación de polea: 0,67. Revoluciones finales: 1204. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (H11) (ACN268-BC).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP280
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 14154ABRC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente