Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 446. Falta la placa de identificación del compresor. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor de aire acondicionado Lincoln: 100 HP, 1770 RPM, 230/460 V, 238/119 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 404T. Dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de largo x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente