Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 446. Tamaño: A06K446B. Número de serie 20236A. Pedido: D-5876C-1. Refrigerante: MUNICIÓN. Motor eléctrico Marathon: 75 HP, 1780 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, chasis 365T. Dimensiones: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto. C-1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB201
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 20236A
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente