Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Falta la placa de identificación del compresor. Motor Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T. Dimensiones: 97 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto. C-7.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB206
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 97
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor Nameplate Missing
Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente