Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie 22048. Pedido: D-93478-2. Tamaño: A12K448B. Número de cilindros: 8. Desplazamiento: 182 CFM. Clasificaciones nominales: 94 TR a +20F / +95F (freón R-22); 93 TR a +20F / +95F (amoníaco R-717). Motor: 125 HP, 1780 RPM, 460 V, 145 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 405T. Peso del compresor: 3400 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPC040
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 22048
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente