Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 450 usado. Modelo: 458. Serie: 45331. Tamaño: A88458B. Refrigerante: MUNICIÓN. Motor eléctrico Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T. Dimensiones: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto. C-3
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB207
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 45331
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente