Compresor alternativo Vilter, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter usado. Modelo: 440. 6 cilindros. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Motor General Electric, 75 hp, 1,770 rpm, 440 V, 91 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI428.3
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 440
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter, tamaño 446
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente