Compresor alternativo Vilter, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter usado. Tamaño 448. N/S 13724A RC. N.º de pedido C740151. Refrigerante: Amoníaco. Desplazamiento a rpm máximas: 309 pies cúbicos. pies/min. Número de cilindros: 8. Requisitos eléctricos: Motor Lincoln de 110 V, 100 hp, 1761 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI432.2
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 13724A RC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter, tamaño 448
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente