Compresor alternativo Vilter VMC 440 de 4 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 440 de 4 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: Serie VMC 440. Serie: 12541 A RC. Orden: C59210. Tamaño: 444. Voltaje: 230. Refrigerante: AMMO (amoniaco R-717). Número de cilindros: 4. Clasificación nominal (+20F / +95F): 56,8 TR (Amoníaco R717. Desplazamiento: 155 M3hr (91,23 CFM). Motor Lincoln: 50 HP, 1745 RPM, 230/460 V, 119/59,5 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 365U Puertos (entrada/salida): 3 pulg./2,5 pulg. Peso del compresor: 2700 lbs. Motor: 50 HP. Previamente funcionaba con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFOK05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Número de serie: 12541 A RC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 440 de 4 cilindros - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente