Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 446

Compresor alternativo Vilter VMC 440 usado. Número de serie: R15050. Tamaño: A10K446B. Cilindros: 6. Refrigerante: Freón o amoniaco. Presión de prueba hidrostática del marco del compresor lado alto/bajo: 525/375 psig. El compresor está disponible con una caja de control Frick Dyna Metric, 2-1/2 pulgadas de diámetro. Enfriador de aceite Vilter de 17 pulgadas de largo y 4 pulgadas de diámetro. x 8-1/2 pulg. L Barril enfriador Vilter. Motor industrial Baldor: 75 hp, 1760 rpm, 200 V, 200 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. tubos, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRDI803.20
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 440
  • Número de serie: 33256
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 446
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente