Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 448

Compresor alternativo Vilter VMC 440 usado. Número de serie: 33872. Tamaño: A12B448. Número de pedido: K-17347. Cilindros: 8. Refrigerante: Amoniaco. Presión de prueba hidrostática del marco del compresor lado alto/bajo: 525/375 psig. El compresor tiene un diámetro de 2-1/2 pulg. x 17 pulg. L Enfriador de aceite Vilter y 4 pulg. x 8-1/2 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (2) 3 pulgadas de diámetro. tubería. Motor industrial Baldor: 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 124/62 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 17:11. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto. Se ha utilizado aproximadamente 1000 horas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRDI801.20
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 440
  • Número de serie: 33872
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 448
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente