Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros usado con motor de 125 HP. Modelo: 458. S/N: 60360. N.º de pedido: F-29251. Tamaño: A10K458B. Presión alta/baja: 575/375 PSI. Válvulas Vilter de 4 y 5 pulgadas. Peso del compresor menos motor: 3,400 lbs. Enfriador de aceite tamaño 3-Y-12, tipo MVHT-4-A-0T, presión de diseño de la carcasa: 300 PSI a 300 F, presión de diseño del tubo: 300 PSI a 300 F, número de serie: WT-46615/49, 1986. Lincoln Motor 125 HP, 1770 RPM, 230/460 voltios, 288/144 amperios, trifásico, 60 Hz, marco 405T, se puede utilizar en sistemas de 208 V hasta 330 amperios. Arrancador Allen-Bradley SMC-Flex N.º de catálogo 150-F201FDB, voltaje de línea de 480 V, trifásico, 60 HZ, tipo 4, 150 HP, 201 amperios, voltaje de control de 120 V, año 2007. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF299
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 450
  • Número de serie: 60360
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente