Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter VMC de 8 cilindros usado. Modelo 458. Desplazamiento: 398 CFM. Clasificación nominal: 117 TR a +20F / +95F (freón R-22). Motor eléctrico WEG: 150 HP, 1785 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz Frame 444/5T. Peso del motor: 1493 libras. Peso del compresor: 3400 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPC035
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente