Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter VMC de 6 cilindros usado. Modelo 456XL. Serie: 81848. Pedido: SO56100-2. Tamaño: AIIKX456XLD. Año: 1998. Desplazamiento: 298 CFM. Clasificación nominal: 88 TR a +20F / +95F (freón R-22). Motor eléctrico Siemens: 125 HP, 1155 RPM, 460V, 145 Amps, trifásico, 60 Hz Frame 445T. Peso del motor: 1493 libras. Peso del compresor: 3100 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco. Incluye panel con arrancador Square D Company NEMA tamaño 5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPC058
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Número de serie: 81848
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente