Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)

Sistema Compresor Internacional York-30 HP. Modelo: F3069. Número de serie: W0199053. (6) Cilindros. Motor General Electric, 30 hp, 1,760 rpm, 230/460 V, 76/38 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. bridas con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H11).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI123.a
  • Fabricante: York
  • Modelo: F3069
  • Número de serie: WO199053
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: York
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: F3069
  • Compresor SN: W0199053
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 76/38
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 50
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente