Compresor Carrier Freon - 60 toneladas

Compresor Carrier Freon - 60 toneladas

Compresor Carrier Freon: 60 toneladas. Modelo 5H60-A219, número de serie 6351GVM. Motor Allis Chambers: S/N 51-307-680, 60 hp, 230/460 V, 143/71,5 amperios, 1760 rpm, trifásico, 60 Hz. Tiene separador de aceite. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 40-½ pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD132.7a
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 5H60-A219
  • Número de serie: 6351GVM
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Carrier Freon - 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente