Compresor compacto semihermético Frascold CXW02-60-230Y (60HP 400-460V)

Compresor compacto semihermético Frascold CXW02-60-230Y (60HP 400-460V)

Compresor semihermético de tornillo Frascold - Modelo: CXW02-60-239Y, Serie: HN001003. Motor eléctrico de arranque parcial (PWS) incorporado y sondas de protección térmica conectadas al módulo de control electrónico. Adecuado para relaciones de compresión bajas (normalmente unidades enfriadas por agua). (PWS (Y/YY) = 50 Hz, 380-420 V, (60 Hz, 440-480 V, 3PH) DOL (YY) = 50 Hz, 380-420 V , Trifásico (60 Hz, 440-480 V, Trifásico)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WSC02
  • Fabricante: Frascold
  • Modelo: CXW02-60-230 Y
  • Número de serie: HN001003
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frascold
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: CXW02-60-230Y
  • Compresor SN: HN001003
  • Relación de volumen del compresor: 2.3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • Voltaje del motor: 400- 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 1,178
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor compacto semihermético Frascold CXW02-60-230Y (60HP 400-460V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente