Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6HP

Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6HP

2003 Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP. Modelo: ZFD18KVE-TF5-251. Número de serie: 03K75725G. Capacidad nominal de R-404: 5,2 toneladas. 60 Hz y 50 Hz, 200-230 V y 200-220 V, 156 LRA, 21 I, 20,58 volúmenes y 17,05 volúmenes, 3500 rpm y 2900 rpm, 417,70 psi (28,8 bar). Piezas/sistemas de espiral: válvula de retención de descarga, válvula de descarga dinámica, válvula de alivio de presión, sello de flotación, espiral fija, espiral orbital, válvula de servicio de aceite, mirilla, inyección de líquido, cojinete DU, protector térmico interno, lubricación, filtro de malla, trampa magnética , sensor de temperatura, protección interna del motor. Dimensiones de la espiral: 7 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Piezas/equipos adicionales: (3) sistemas de control de nivel de aceite, (2) válvulas: tubería de 1/2 pulgada, mirilla: 2-3/8 de diámetro, válvula: Macho roscado de 3 pulg., válvula: tubería de 1 pulg., válvula: tubería de 1-3/4 pulg., (2) válvulas de alivio Sporlan. Dimensiones totales: 15 de diámetro x 20 pulgadas de alto (H15) (ACN18).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LYNT006.
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ZFD18KVE-TF5-251
  • Número de serie: 03K75725G
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente