Compresor de aire Champion-15 HP

Compresor de aire Champion-15 HP

Compresor de aire Champion-15 HP. Modelo: 15WTR45A. Número de serie: WTR-A-5145. Número de cilindros: 3. Tiempo de funcionamiento del compresor: 03178 hrs. Capacidad a 125/175 psig: 48,4/48 cfm. Tanque de aire comprimido 1998, Nat'l Bd: 3853, MAWP @ 450 °F: 200 psi, MDMT @ 200 psi: -20 °F. Motor Industrial Baldor, 15 hp, 1,760 rpm, 230/460 V, 38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB340.0
  • Fabricante: Champion
  • Modelo: 15WTR45A
  • Número de serie: WTR-A-5145
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire Champion-15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente