- Detalles del producto
Compresor de aire Champion de 2 etapas - 15 HP
Compresor de aire Champion de 2 etapas. Modelo: Centurión II. Número de serie: R0038515. Tanque de 120 galones. Desplazamiento: 49 CFM a 175 psi. Motor eléctrico estadounidense: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 39/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: AANF309
- Fabricante: Champion
- Modelo: Centurion II
- Número de serie: R0038515
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 39/19
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 65
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 52
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















