Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy

Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy

1992 Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy. Modelo QSI350. S/N: 91783 SI03ANA3LH. S/N y Nat'l Bd: 66357. Caudal a 100 psi: 350 cfm. MAWP: 225 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 225 psi. Motor General Electric, 75 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 178,8/88,4 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 365TS. (1) 24 pulgadas de diámetro. ventilador con motor General Electric, S/N: 5K182AD21013, 3 hp, 1745 rpm, 200-230/460 V, 8.6/4.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Control Quincy Auto-Dual. Tiempo de funcionamiento del compresor: 31.387 horas. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 8-1/2 pulgadas de alto (H11) (ACN227)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBBF001.
  • Fabricante: Quincy
  • Modelo: QSI350
  • Número de serie: 91783 SI03ANA3LH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente