Compresor de aire de tornillo Worthington

Compresor de aire de tornillo Worthington

Compresor de aire de tornillo Worthington - 25 HP. Modelo 25 RS 100 B, S/N BQFNBGA00, Tipo: FN2060. Clasificación: 120 CFM a 100 PSIG. Motor no cerrado: 25 hp, trifásico, 60 Hz, estructura 284T-230, 63,0-31,5 amperios, 1760 rpm. Tanque: Junta Nacional no. 6912. Presión de trabajo: 170 psi. Temperatura máxima: 650 °F. Salida (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH654.4a
  • Fabricante: Worthington-Dresser
  • Modelo: 25RS100B
  • Número de serie: BQFNBGA00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire de tornillo Worthington
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente