Compresor de aire Gardner-Denver - 25 HP

Compresor de aire Gardner-Denver - 25 HP

Compresor de aire de tornillo rotativo Gardner-Denver. Modelo: Electra-Screw. Año de construcción: 1995. Los accesorios tienen clasificaciones de presión de 200 PSIG. El tanque de aire es de 120 galones. Motor WEG: 25 HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Horas totales: 57.781,7

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP201
  • Fabricante: Gardner Denver
  • Modelo: Electra-Screw
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire Gardner-Denver - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente