Compresor de aire Joy Twistair - 50HP

Compresor de aire Joy Twistair - 50HP

Compresor de aire Joy Twistair. Modelo: 240. 110 psig. Motor MagneTek: 50 hp, 1765 RPM, 230/460 V, 112/56 A, 60 Hz, trifásico. Tanque de almacenamiento: junta nacional n.º 871241, MWAP 165 psi a 450 °F, espesor de la carcasa 0,137 pulg. Entradas/salidas: (1) 2 pulg. NPT, (1) ¾ pulg. NPT. Dimensiones totales: 6 pies 4 ¾ pulg. LX 4 pies 5 pulg. WX 7 pies 1 pulg. Alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1038.1
  • Fabricante: Joy Manufacturing
  • Modelo: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire Joy Twistair - 50HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente