Compresor de aire SchRam Industriesm

Compresor de aire SchRam Industriesm

Compresor de aire SchRam Industriesm, modelo WD-50,BM WD900, serie 53573-S, 10HP 208-220/460V 1760 RPM, 40C Rise Cont., Capacidad 50 pies cúbicos de aire a 1800 RPM, salida inferior 2 1/4 in ID 7 pulg. de diámetro exterior con brida, tanque de acero prensado 1964, tablero nacional C88281, DP máx. 200 PSI a 650 °F, cabezal/carcasa 175, accesorios/válvulas de 1 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB7501
  • Fabricante: SchRam Industriesm
  • Modelo: WD-50
  • Número de serie: 53573-S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de aire SchRam Industriesm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente