Compresor De Aire Sullair 30 HP

Compresor De Aire Sullair 30 HP

Compresor de Aire Sullair, Modelo ES8-30H, S/N 003-121356, 30 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HRN03
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: ES8-30H
  • Número de serie: 003-121356
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor De Aire Sullair 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente