Compresor de Amoniaco Crepaco de 4 Cilindros - 125 HP

Compresor de Amoniaco Crepaco de 4 Cilindros - 125 HP

Compresor de amoniaco Crepaco de 4 cilindros - 125 hp. Número de serie: KF4-50734.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC264
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: KF4-50734
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Amoniaco Crepaco de 4 Cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente