Compresor de amoníaco de tornillo Frick

Compresor de amoníaco de tornillo Frick

1996 Compresor de amoníaco de tornillo Frick. Modelo RWBII, S/N 500 5670FM PTVEA03. Motor Cat de 12 cilindros a gas natural, controlador de relación aire-combustible Altronic EPC-100, acumulador montado sobre patines. Registrador ABB 1900 y lectura de temperatura de electrónica inteligente FC1. S/O C266257. Horas 38.142,4.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDNN638.124a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II
  • Número de serie: 500 5670FM PTVEA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de amoníaco de tornillo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente