Compresor Frick de amoníaco

Compresor Frick de amoníaco

Compresor de amoníaco Frick, serie 55245, amoníaco NH3, modelo FD, tamaño 11 1/2 x 8, 60 HP, 7 pies de largo x 41 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI427a.2
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: FD
  • Número de serie: 55245
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor Frick de amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente