Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A

Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A

Compresor de amoniaco Mycom. Modelo C5-WO4A, S/N 95690. Entradas/salidas 2 pulg. 2-1/4 pulg. Presión mínima de prueba: (PSIG) HYD: Alta presión: 450, Baja presión: 300. AIRE: Alta presión: 300, Baja presión: 180. Motor eléctrico estadounidense, 25 hp, 1775 rpm, 575 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 81 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX718.3a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: C5WO4A
  • Número de serie: 95690
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente