- Detalles del producto
Compresor de anillo eléctrico Fuji
Compresor de anillo eléctrico Fuji. Modelo VFC704A-7W. S/N 9195727. Tamaño del anillo: 14-1/2 pulg. Aplicaciones típicas: impresión por presión y vacío, transporte neumático, cajeros remotos de bancos, criaderos de peces, plantas de tratamiento de agua, puertos deportivos, fabricación de planchas y extracción de virutas. Motor: trifásico, 2 polos, 50/60 Hz, 200-230/460 V, hp de salida: 5.5-6.7/6.7, amperios máximos: 15.6-16/8, agua máxima: 114/114, cfm máximo: 267/ 267. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT hembra.
- Cantidad en stock: NPPC144.
- Fabricante: Fuji Electric
- Modelo: VFC704A-7W
- Número de serie: 9195727
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 6.7
- Voltaje del motor: 200-230/460
- Amperios de motor: 15.6-16/8
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













